OBO - Váltókapcsoló 16 A, 250 V festett alumínium SN066427 - 6117641
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna
Halogénmentes - Nem
Szövegmező / írási felület - nem
Névleges feszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195275862
Sonepar cikkszám
SN066427
Gyártói cikkszám
6117641
Gyártói típuskód
WS-B AL1
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Halogénmentes:
Nem
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges feszültség:
250 V
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület:
kezeletlen
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Váltókapcsoló 16 A, 250 V festett alumínium