OBO - Váltókapcsoló 16 A, 250V szürkésfekete SN066430 - 6117642
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna
Halogénmentes - Nem
Szövegmező / írási felület - nem
Névleges feszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195701071
Sonepar cikkszám
SN066430
Gyártói cikkszám
6117642
Gyártói típuskód
WS-B SWGR1
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Halogénmentes:
Nem
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges feszültség:
250 V
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
7021
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Váltókapcsoló 16 A, 250V szürkésfekete