OBO - Váltókapcsoló világításhoz LED-del 16 A, 250 V hófehér SN066432 - 6117630
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna
Halogénmentes - Nem
Szövegmező / írási felület - nem
Névleges feszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195275763
Sonepar cikkszám
SN066432
Gyártói cikkszám
6117630
Gyártói típuskód
WS-K RW0.5
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Halogénmentes:
Nem
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges feszültség:
250 V
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9010
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Váltókapcsoló világításhoz LED-del 16 A, 250 V hófehér