OBO - Védelmi készlet 5089761 - 5089761
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Villám-áramlökés (10/350) - 100 kA
Névleges feszültség AC - 230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Védelmi szint - 1.3 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195405542
Sonepar cikkszám
5089761
Gyártói cikkszám
5089761
Gyártói típuskód
PS4-B+C TT+TNS
Pólusszám:
3
Villám-áramlökés (10/350):
100 kA
Névleges feszültség AC:
230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Védelmi szint:
1.3 kV
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Névleges feszültség DC:
230 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Zárlati szilárdság:
25 kA
Méret:
10 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
10 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
10 mm2
Távjelzés:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
Védettség (IP):
IP20