OBO - Védőburkolat 10 kéterű léchez világosszürke SN066449 - 5084048
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető csatlakozólécek száma - 1
Raszterméret - 126 mm
Hosszúság - 184 mm
Szélesség - 103 mm
Mélység - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195110750
Sonepar cikkszám
SN066449
Gyártói cikkszám
5084048
Gyártói típuskód
LSA-G
Beépíthető csatlakozólécek száma:
1
Raszterméret:
126 mm
Hosszúság:
184 mm
Szélesség:
103 mm
Mélység:
90 mm
Adat- és telekommunikáció ; Telekommunikációs csatlakozósáv szerelőcsatorna ; Védőburkolat 10 kéterű léchez világosszürke