OBO - Védőhab kábelkivezetéshez 110x70x40 SN066453 - 7216390
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - tűzvédelmi hab
Űrtartalom - 0 kg
Hosszúság - 0.04 m
Szélesség - 0.11 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196090327
Sonepar cikkszám
SN066453
Gyártói cikkszám
7216390
Gyártói típuskód
BSKM-KA 0711
Kivitel:
tűzvédelmi hab
Űrtartalom:
0 kg
Hosszúság:
0.04 m
Szélesség:
0.11 m
Tűzvédelmi rendszerek ; Tartozék tűzvédelmi csatornához ; Védőhab kábelkivezetéshez 110x70x40