Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Védőkészülék nagyfrekvenciás vezetékekhez 130V SN066456 - 5093270

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség DC - 130-130 V

  • Villám-áramlökés (10/350) - 5 kA

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA

  • 1. csatlakozó - antenna-koax-csatlakozó

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 130 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195087250

Sonepar cikkszám

SN066456

Gyártói cikkszám

5093270

Gyártói típuskód

DS-TNC M/W

Névleges feszültség DC:

130-130 V

Villám-áramlökés (10/350):

5 kA

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

10 kA

1. csatlakozó:

antenna-koax-csatlakozó

Legmagasabb tartós feszültség AC:

130 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

185 V

Névleges áram:

10 A

Védelmi szint:

0.8 V

Védelmi szint ér/ér:

800 V

Védelmi szint ér/föld:

800 V

Szerelési mód:

konnektor/kábeladapter

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Frekvencia:

0-4000 MHz

Határfrekvencia:

4000 MHz

Levezető felügyelet:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Kombi-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Védőkészülék nagyfrekvenciás vezetékekhez 130V