OBO - Védőkészülék nagyfrekvenciás vezetékekhez 70V SN066457 - 5093998
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 50 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 70 V
Védelmi szint ér/ér - 750 V
Védelmi szint ér/föld - 750 V
Távjelző kapcsolattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196463831
Sonepar cikkszám
SN066457
Gyártói cikkszám
5093998
Gyártói típuskód
DS-N-6 M/W
Legmagasabb tartós feszültség AC:
50 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
70 V
Védelmi szint ér/ér:
750 V
Védelmi szint ér/föld:
750 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Védőkészülék nagyfrekvenciás vezetékekhez 70V