OBO - Védőkészülék nagyfrekvenciás vezetékekhez SN066455 - 5093277
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 130 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 185 V
Védelmi szint ér/ér - 800 V
Védelmi szint ér/föld - 800 V
Távjelző kapcsolattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195867050
Sonepar cikkszám
SN066455
Gyártói cikkszám
5093277
Gyártói típuskód
DS-SMA W/W
Legmagasabb tartós feszültség AC:
130 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
185 V
Védelmi szint ér/ér:
800 V
Védelmi szint ér/föld:
800 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Védőkészülék nagyfrekvenciás vezetékekhez