OBO - Védőkupak 4,8mm huzalú rácsos kábeltálcáh 6,0mm narancssárga SN066458 - 6003758
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 15 mm
Kivitel - véglezáró
Alkalmas - egyéb
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195872900
Sonepar cikkszám
SN066458
Gyártói cikkszám
6003758
Gyártói típuskód
SGR KS OR
Hosszúság:
15 mm
Kivitel:
véglezáró
Alkalmas:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár végzáró / fedél ; Védőkupak 4,8mm huzalú rácsos kábeltálcáh 6,0mm narancssárga