OBO - Védőkupak 6mm huzalú rácsos kábeltálcához 4,8mm narancssárga SN066459 - 6003754
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 15 mm
Kivitel - véglezáró
Alkalmas - egyéb
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195872894
Sonepar cikkszám
SN066459
Gyártói cikkszám
6003754
Gyártói típuskód
GR KS 4.8 OR
Hosszúság:
15 mm
Kivitel:
véglezáró
Alkalmas:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár végzáró / fedél ; Védőkupak 6mm huzalú rácsos kábeltálcához 4,8mm narancssárga