OBO - Védősapka kábellétrához H45mm narancs SN066470 - 6222502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 45 mm
Kivitel - véglezáró
Alkalmas - L-profil
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195667995
Sonepar cikkszám
SN066470
Gyártói cikkszám
6222502
Gyártói típuskód
SKH 45 OR
Hosszúság:
45 mm
Kivitel:
véglezáró
Alkalmas:
L-profil
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra végzáró ; Védősapka kábellétrához H45mm narancs