Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Védősapka MS21-hez 41x21mm narancs SN066471 - 1122904

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 12.5 mm

  • Szélesség - 41.5 mm

  • Kivitel - véglezáró

  • Alkalmas - C-profil

  • Mélység - 21.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196255726

Sonepar cikkszám

SN066471

Gyártói cikkszám

1122904

Gyártói típuskód

MS4121 EK

Hosszúság:

12.5 mm

Szélesség:

41.5 mm

Kivitel:

véglezáró

Alkalmas:

C-profil

Mélység:

21.5 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

narancs

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár végzáró / fedél ; Védősapka MS21-hez 41x21mm narancs