Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Védősapka MS41-hez 41x41 narancs SN066472 - 1122900

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 46.3 mm

  • Szélesség - 45.8 mm

  • Kivitel - véglezáró

  • Alkalmas - C-profil

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195686200

Sonepar cikkszám

SN066472

Gyártói cikkszám

1122900

Gyártói típuskód

MS4141 SK

Hosszúság:

46.3 mm

Szélesség:

45.8 mm

Kivitel:

véglezáró

Alkalmas:

C-profil

Anyag:

műanyag

Szín:

narancs

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár végzáró / fedél ; Védősapka MS41-hez 41x41 narancs