OBO - Védősapka WP40/65 sarokösszekötő profilho narancs SN066473 - 6372881
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 16.8 mm
Szélesség - 16.8 mm
Kivitel - véglezáró
Alkalmas - L-profil
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195668091
Sonepar cikkszám
SN066473
Gyártói cikkszám
6372881
Gyártói típuskód
WPK SR OR
Hosszúság:
16.8 mm
Szélesség:
16.8 mm
Kivitel:
véglezáró
Alkalmas:
L-profil
Anyag:
műanyag
Szín:
narancs
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár végzáró / fedél ; Védősapka WP40/65 sarokösszekötő profilho narancs