OBO - Védősapka WP40/65 sarokösszekötő profilho narancs SN066474 - 6372898
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 16.8 mm
Szélesség - 16.8 mm
Kivitel - véglezáró
Alkalmas - L-profil
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195668107
Sonepar cikkszám
SN066474
Gyártói cikkszám
6372898
Gyártói típuskód
WPK SL OR
Hosszúság:
16.8 mm
Szélesség:
16.8 mm
Kivitel:
véglezáró
Alkalmas:
L-profil
Anyag:
műanyag
Szín:
narancs
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár végzáró / fedél ; Védősapka WP40/65 sarokösszekötő profilho narancs