OBO - Védővezető sorkapocs csavaros 4x16mm2 zöld SN066475 - 2016250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 1
Szerelési mód - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 4-16 mm2
Szín - zöld
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196474219
Sonepar cikkszám
SN066475
Gyártói cikkszám
2016250
Gyártói típuskód
KL-DBS4x16GN
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
4-16 mm2
Szín:
zöld
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
400 V
Sorkapcsok száma pólusonként:
1
Névleges áram In:
76 A
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Védővezető sorkapocs csavaros 4x16mm2 zöld