OBO - Védővezető sorkapocs Firebox T dobozokhoz 24x7x26 zöld-sárga SX104107 - 7205709
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 2.5-2.5 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 6-6 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 4 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 140 A
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197272463
Sonepar cikkszám
SX104107
Gyártói cikkszám
7205709
Gyártói típuskód
TPE 04
Gyűjtősín vastagság:
2.5-2.5 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
6-6 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
140 A
Kapocs szélessége:
7 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Védővezető sorkapocs Firebox T dobozokhoz 24x7x26 zöld-sárga