OBO - Védővezető sorkapocs Firebox T dobozokhoz 25 mm2 SN066476 - 7205710
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 3-3 mm
Alkalmas - egyéb
Gyűjtősín szélesség - 10-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 25 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 140 A
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196396061
Sonepar cikkszám
SN066476
Gyártói cikkszám
7205710
Gyártói típuskód
TPE 25
Gyűjtősín vastagság:
3-3 mm
Alkalmas:
egyéb
Gyűjtősín szélesség:
10-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
25 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
140 A
Kapocs szélessége:
11 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Védővezető sorkapocs Firebox T dobozokhoz 25 mm2