Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Végelem 40x70 szalaghorg SN066479 - 7216560

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - bal/jobb

  • Külső magasság - 40 mm

  • Külső szélesség - 70 mm

  • Belső magasság - 40 mm

  • Lángálló oldalak száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196462124

Sonepar cikkszám

SN066479

Gyártói cikkszám

7216560

Gyártói típuskód

BSKM-VK 0407

Kivitel:

bal/jobb

Külső magasság:

40 mm

Külső szélesség:

70 mm

Belső magasság:

40 mm

Lángálló oldalak száma:

2

Szigetelőanyag:

egyéb

Köpeny:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Szín:

egyéb

Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna végzáró ; Végelem 40x70 szalaghorg