Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Végelem 70x170mm Alu hófehér RAL 9010 6279470 - 6279470

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 170 mm

  • Mélység - 70 mm

  • Kivitel - szimmetrikus

  • Szín - fehér

  • Rögzítés módja - felpattintható

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195769002

Sonepar cikkszám

6279470

Gyártói cikkszám

6279470

Gyártói típuskód

GA-E70170RW

Szélesség:

170 mm

Mélység:

70 mm

Kivitel:

szimmetrikus

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

felpattintható

Anyag:

alumínium

Alkalmas:

bal/jobb

Toldás takaró:

Nem

RAL-szám:

9010

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Ütésállóság (IK):

IK10

Védőfóliával:

Igen

Védettség (IP):

IP30

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Végelem 70x170mm Alu hófehér RAL 9010