OBO - Végelem 70x170mm eloxált SN066484 - 6279473
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 170 mm
Mélység - 70 mm
Kivitel - szimmetrikus
Rögzítés módja - felpattintható
Anyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195818885
Sonepar cikkszám
SN066484
Gyártói cikkszám
6279473
Gyártói típuskód
GA-E70170EL
Szélesség:
170 mm
Mélység:
70 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
alumínium
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
anodizált/eloxált
Ütésállóság (IK):
IK10
Védőfóliával:
Igen
Védettség (IP):
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Végelem 70x170mm eloxált