OBO - Végelem 70x210mm hófehér SX104843 - 6274780
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 215 mm
Mélység - 73 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - csavarozós
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195779872
Sonepar cikkszám
SX104843
Gyártói cikkszám
6274780
Gyártói típuskód
GK-E70210RW
Szélesség:
215 mm
Mélység:
73 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
csavarozós
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9010
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK08
Védőfóliával:
Igen
Védettség (IP):
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C
Végelem 70x210mm hófehér