OBO - Végelem bal oldali RAUDUO 40x105 links 9010 hófehér SX104733 - 6132168
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Dekoráció - nincs
Magasság - 42 mm
Kivitel - bal
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196724291
Sonepar cikkszám
SX104733
Gyártói cikkszám
6132168
Gyártói típuskód
RD ESL40105 rws
Szín:
fehér
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Dekoráció:
nincs
Magasság:
42 mm
Kivitel:
bal
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám:
9010
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Végelem bal oldali RAUDUO 40x105 links 9010 hófehér