OBO - Végelem, halogénmentes 70x170 hófehér SN066503 - 6114380
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 175 mm
Mélység - 73 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196451364
Sonepar cikkszám
SN066503
Gyártói cikkszám
6114380
Gyártói típuskód
GKH-E70170RW
Szélesség:
175 mm
Mélység:
73 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9010
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
polycarbonat (PC/ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság (IK):
IK08
Védőfóliával:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-90 °C
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Végelem, halogénmentes 70x170 hófehér