OBO - Végelem jobbos 53x100mm világosszürke SN066494 - 6116354
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 104.8 mm
Mélység - 55.4 mm
Kivitel - aszimmetrikus
Szín - szürke
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196101344
Sonepar cikkszám
SN066494
Gyártói cikkszám
6116354
Gyártói típuskód
GEK-KER53100LGR
Szélesség:
104.8 mm
Mélység:
55.4 mm
Kivitel:
aszimmetrikus
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
7035
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Végelem jobbos 53x100mm világosszürke