OBO - Végelem Rapid 45-2 130-hoz 136x56x22 világosszürke SN066497 - 6113282
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 136 mm
Mélység - 56 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - szürke
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196419661
Sonepar cikkszám
SN066497
Gyártói cikkszám
6113282
Gyártói típuskód
GK-E53130LGR
Szélesség:
136 mm
Mélység:
56 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
7035
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
polycarbonat (PC/ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság (IK):
IK08
Védőfóliával:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Végelem Rapid 45-2 130-hoz 136x56x22 világosszürke