OBO - Végelem Rapid 45-2 165-höz 171x56x22 világosszürke SN066500 - 6113472
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 171 mm
Mélység - 56 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - szürke
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196420124
Sonepar cikkszám
SN066500
Gyártói cikkszám
6113472
Gyártói típuskód
GK-E53165LGR
Szélesség:
171 mm
Mélység:
56 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
7035
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
polycarbonat (PC/ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság (IK):
IK08
Védőfóliával:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Végelem Rapid 45-2 165-höz 171x56x22 világosszürke