OBO - Véglezáró elelm jobb oldali SL-T 20x70 9010 hófehér SX104772 - 6132305
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Dekoráció - nincs
Magasság - 72 mm
Kivitel - jobb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196726509
Sonepar cikkszám
SX104772
Gyártói cikkszám
6132305
Gyártói típuskód
SLT ESre2070 rws
Szín:
fehér
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Dekoráció:
nincs
Magasság:
72 mm
Kivitel:
jobb
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám:
9010
Szőnyegszegéllyel:
Igen
Ütésállóság (IK):
IK06
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Védettség (IP):
IP40
Véglezáró elelm jobb oldali SL-T 20x70 9010 hófehér