OBO - Véglezáró elem 100x250 szalaghorganyzott SN066505 - 7216460
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - bal/jobb
Külső magasság - 100 mm
Külső szélesség - 250 mm
Belső magasság - 100 mm
Lángálló oldalak száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195917632
Sonepar cikkszám
SN066505
Gyártói cikkszám
7216460
Gyártói típuskód
BSKM-VK 1025
Kivitel:
bal/jobb
Külső magasság:
100 mm
Külső szélesség:
250 mm
Belső magasság:
100 mm
Lángálló oldalak száma:
2
Szigetelőanyag:
egyéb
Köpeny:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szín:
egyéb
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna végzáró ; Véglezáró elem 100x250 szalaghorganyzott