OBO - Véglezáró elem 190x37mm szalaghorganyzott SN066507 - 7403984
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 190 mm
Magasság - 37 mm
Alkalmas esztrichbe süllyesztett padlócsatornához - Nem
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt) - Igen
Kiegyenlítési tartomány - 0-0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195098850
Sonepar cikkszám
SN066507
Gyártói cikkszám
7403984
Gyártói típuskód
SES 19037
Szélesség:
190 mm
Magasság:
37 mm
Alkalmas esztrichbe süllyesztett padlócsatornához:
Nem
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Igen
Kiegyenlítési tartomány:
0-0 mm
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Igen
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna záróidom ; Véglezáró elem 190x37mm szalaghorganyzott