OBO - Véglezáró elem 190x47mm szalaghorganyzott SN066508 - 7403988
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 190 mm
Magasság - 47 mm
Alkalmas esztrichbe süllyesztett padlócsatornához - Nem
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt) - Igen
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195098867
Sonepar cikkszám
SN066508
Gyártói cikkszám
7403988
Gyártói típuskód
SES 19047
Szélesség:
190 mm
Magasság:
47 mm
Alkalmas esztrichbe süllyesztett padlócsatornához:
Nem
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Igen
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Nem
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna záróidom ; Véglezáró elem 190x47mm szalaghorganyzott