OBO - Véglezáró elem 250x37mm szalaghorganyzott SN066510 - 7404006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 37 mm
Alkalmas esztrichbe süllyesztett padlócsatornához - Igen
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt) - Igen
Kiegyenlítési tartomány - 0-0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195098881
Sonepar cikkszám
SN066510
Gyártói cikkszám
7404006
Gyártói típuskód
SES 25037
Szélesség:
250 mm
Magasság:
37 mm
Alkalmas esztrichbe süllyesztett padlócsatornához:
Igen
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Igen
Kiegyenlítési tartomány:
0-0 mm
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Nem
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna záróidom ; Véglezáró elem 250x37mm szalaghorganyzott