OBO - Véglezáró elem 250x47mm szalaghorganyzott SN066511 - 7404010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 47 mm
Alkalmas esztrichbe süllyesztett padlócsatornához - Nem
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt) - Igen
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195098911
Sonepar cikkszám
SN066511
Gyártói cikkszám
7404010
Gyártói típuskód
SES 25047
Szélesség:
250 mm
Magasság:
47 mm
Alkalmas esztrichbe süllyesztett padlócsatornához:
Nem
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Igen
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Nem
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna záróidom ; Véglezáró elem 250x47mm szalaghorganyzott