OBO - Véglezáró elem 53x160mm hófehér SN066514 - 6116403
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 164.8 mm
Mélység - 55.4 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195391685
Sonepar cikkszám
SN066514
Gyártói cikkszám
6116403
Gyártói típuskód
GEK-KE53160-3
Szélesség:
164.8 mm
Mélység:
55.4 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9010
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Véglezáró elem 53x160mm hófehér