OBO - Véglezáró elem 70x110mm krémfehér SN066518 - 6277071
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 110 mm
Mélység - 70 mm
Kivitel - univerzális
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195659266
Sonepar cikkszám
SN066518
Gyártói cikkszám
6277071
Gyártói típuskód
GS-E70110CW
Szélesség:
110 mm
Mélység:
70 mm
Kivitel:
univerzális
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
acél
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Nem
RAL-szám:
9001
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Véglezáró elem 70x110mm krémfehér