OBO - Véglezáró elem 70x110mm világosszürke SN066519 - 6274372
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 115 mm
Mélység - 73 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - szürke
Rögzítés módja - csavarozós
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195656678
Sonepar cikkszám
SN066519
Gyártói cikkszám
6274372
Gyártói típuskód
GK-E70110LGR
Szélesség:
115 mm
Mélység:
73 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
csavarozós
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
7035
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság (IK):
IK08
Védőfóliával:
Igen
Védettség (IP):
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Véglezáró elem 70x110mm világosszürke