OBO - Véglezáró elem 70x110mm világosszürke SN066520 - 6277072
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 115 mm
Mélység - 72 mm
Kivitel - univerzális
Szín - szürke
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195659273
Sonepar cikkszám
SN066520
Gyártói cikkszám
6277072
Gyártói típuskód
GS-E70110LGR
Szélesség:
115 mm
Mélység:
72 mm
Kivitel:
univerzális
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
acél
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
7035
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Véglezáró elem 70x110mm világosszürke