OBO - Véglezáró elem 70x130mm krémfehér SN066522 - 6277271
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 130 mm
Mélység - 70 mm
Kivitel - univerzális
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195660521
Sonepar cikkszám
SN066522
Gyártói cikkszám
6277271
Gyártói típuskód
GS-E70130CW
Szélesség:
130 mm
Mélység:
70 mm
Kivitel:
univerzális
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
acél
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Nem
RAL-szám:
9001
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Véglezáró elem 70x130mm krémfehér