OBO - Véglezáró elem 70x170mm hófehér SN066526 - 6277670
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 175 mm
Mélység - 72 mm
Kivitel - univerzális
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195662464
Sonepar cikkszám
SN066526
Gyártói cikkszám
6277670
Gyártói típuskód
GS-E70170RW
Szélesség:
175 mm
Mélység:
72 mm
Kivitel:
univerzális
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
acél
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9010
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság (IK):
IK10
Védőfóliával:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Véglezáró elem 70x170mm hófehér