Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Véglezáró elem 70x170mm krémfehér SN064981 - 7408711

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmazás - készülékdoboz

  • Egyszeres nyílások száma - 2

  • Kétszeres nyílások száma - 0

  • Beszerelési technika - egyéb

  • Rögzítés módja - bepattintható

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196481910

Sonepar cikkszám

SN064981

Gyártói cikkszám

7408711

Gyártói típuskód

MPK 2A

Alkalmazás:

készülékdoboz

Egyszeres nyílások száma:

2

Kétszeres nyílások száma:

0

Beszerelési technika:

egyéb

Rögzítés módja:

bepattintható

Fedlap hossza:

63 mm

Háromszoros nyílások száma:

0

CEE-/Perilex nyílások száma:

0

Négyzet alakú nyílások száma:

0

Kerek nyílások száma:

0

Ovális nyílások száma:

0

Vaklemez:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Alkalmas feliratmezőhöz:

Nem

Anyag:

acél

Padló alatti rendszerek ; Takarólemez szerelőlaphoz ; Szerelőlap 2 db A típusú kivágással 63x36x1,5