OBO - Véglezáró elem 70x170mm világosszürke SN066530 - 6277672
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 175 mm
Mélység - 72 mm
Kivitel - univerzális
Szín - szürke
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195662488
Sonepar cikkszám
SN066530
Gyártói cikkszám
6277672
Gyártói típuskód
GS-E70170LGR
Szélesség:
175 mm
Mélység:
72 mm
Kivitel:
univerzális
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
acél
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
7035
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Véglezáró elem 70x170mm világosszürke