Nem visszaküldhető

OBO - Véglezáró elem 80x80mm szalaghorganyzott SN066534 - 6248344

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 80 mm

  • Magasság - 80 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195699064

Sonepar cikkszám

SN066534

Gyártói cikkszám

6248344

Gyártói típuskód

LKM E80080FS

Szélesség:

80 mm

Magasság:

80 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Véglezáró elem 80x80mm szalaghorganyzott