OBO - Véglezáró elem 90x210mm világosszürke SN066538 - 6278172
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 210 mm
Mélység - 90 mm
Kivitel - univerzális
Szín - szürke
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195664611
Sonepar cikkszám
SN066538
Gyártói cikkszám
6278172
Gyártói típuskód
GS-E90210LGR
Szélesség:
210 mm
Mélység:
90 mm
Kivitel:
univerzális
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
acél
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Nem
RAL-szám:
7035
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Véglezáró elem 90x210mm világosszürke