Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Véglezáró elem balos Desing Soft eloxált SN066540 - 6115935

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 140 mm

  • Mélység - 126 mm

  • Kivitel - aszimmetrikus

  • Rögzítés módja - felpattintható

  • Anyag - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195914419

Sonepar cikkszám

SN066540

Gyártói cikkszám

6115935

Gyártói típuskód

GAD EL Soft EL

Szélesség:

140 mm

Mélység:

126 mm

Kivitel:

aszimmetrikus

Rögzítés módja:

felpattintható

Anyag:

alumínium

Alkalmas:

bal

Toldás takaró:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

anodizált/eloxált

Védőfóliával:

Igen

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Véglezáró elem balos Desing Soft eloxált