Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Véglezáró elem BSK I120/E90-hoz 130x230 szürke SN066544 - 7215272

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - bal/jobb

  • Külső magasság - 133 mm

  • Külső szélesség - 230 mm

  • Belső magasság - 50 mm

  • Belső szélesség - 110 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195430438

Sonepar cikkszám

SN066544

Gyártói cikkszám

7215272

Gyártói típuskód

BSK-E120511

Kivitel:

bal/jobb

Külső magasság:

133 mm

Külső szélesség:

230 mm

Belső magasság:

50 mm

Belső szélesség:

110 mm

Lángálló oldalak száma:

3

Szigetelőanyag:

üvegszálas könnyű beton

Köpeny:

nincs

Felület:

kezeletlen

Szín:

szürke

Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna végzáró ; Véglezáró elem BSK I120/E90-hoz 130x230 szürke