OBO - Véglezáró elem BSK I120/E90-hoz 130x330 szürke SN066545 - 7215274
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - bal/jobb
Külső magasság - 133 mm
Külső szélesség - 330 mm
Belső magasság - 50 mm
Belső szélesség - 210 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195430445
Sonepar cikkszám
SN066545
Gyártói cikkszám
7215274
Gyártói típuskód
BSK-E120521
Kivitel:
bal/jobb
Külső magasság:
133 mm
Külső szélesség:
330 mm
Belső magasság:
50 mm
Belső szélesség:
210 mm
Lángálló oldalak száma:
3
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Köpeny:
nincs
Felület:
kezeletlen
Szín:
szürke
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna végzáró ; Véglezáró elem BSK I120/E90-hoz 130x330 szürke