OBO - Véglezáró elem BSK I120/E90-hoz 185x280 szürke SN066546 - 7215276
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - bal/jobb
Külső magasság - 185 mm
Külső szélesség - 280 mm
Belső magasság - 105 mm
Belső szélesség - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195430476
Sonepar cikkszám
SN066546
Gyártói cikkszám
7215276
Gyártói típuskód
BSK-E121016
Kivitel:
bal/jobb
Külső magasság:
185 mm
Külső szélesség:
280 mm
Belső magasság:
105 mm
Belső szélesség:
160 mm
Lángálló oldalak száma:
3
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Köpeny:
nincs
Felület:
kezeletlen
Szín:
szürke
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna végzáró ; Véglezáró elem BSK I120/E90-hoz 185x280 szürke