Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Véglezáró elem BSK I120/E90-hoz 185x380 szürke SN066547 - 7215278

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - bal/jobb

  • Külső magasság - 185 mm

  • Külső szélesség - 380 mm

  • Belső magasság - 105 mm

  • Belső szélesség - 260 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195430483

Sonepar cikkszám

SN066547

Gyártói cikkszám

7215278

Gyártói típuskód

BSK-E121026

Kivitel:

bal/jobb

Külső magasság:

185 mm

Külső szélesség:

380 mm

Belső magasság:

105 mm

Belső szélesség:

260 mm

Lángálló oldalak száma:

3

Szigetelőanyag:

üvegszálas könnyű beton

Köpeny:

nincs

Felület:

kezeletlen

Szín:

szürke

Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna végzáró ; Véglezáró elem BSK I120/E90-hoz 185x380 szürke