OBO - Véglezáró elem BSK I90/E30-hoz 150x220 szürke SN066548 - 7215256
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - bal/jobb
Külső magasság - 150 mm
Külső szélesség - 220 mm
Belső magasság - 105 mm
Belső szélesség - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195430407
Sonepar cikkszám
SN066548
Gyártói cikkszám
7215256
Gyártói típuskód
BSK-E091016
Kivitel:
bal/jobb
Külső magasság:
150 mm
Külső szélesség:
220 mm
Belső magasság:
105 mm
Belső szélesség:
160 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Köpeny:
nincs
Felület:
kezeletlen
Szín:
szürke
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna végzáró ; Véglezáró elem BSK I90/E30-hoz 150x220 szürke